Beli harga ohm meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  3. KYORITSU LOOP/PFC/PSC Testers
    Mulai

    Rp8.899.900

    KYORITSU LOOP/PFC/PSC Testers
    Deskripsi:
    KYORITSU Loop/PSC Tester with
    atribut:
    • Contents Included: Molded plug test leads; 7121B (Simplified measurement probe); Pouch for test leads; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
    • Dimension (LxWxD): 167x185x89 mm
    • Loop Impedance Ranges: 20/200/2000 Ohm
    • Measurement Range: PSC: 200A (2.3A 40ms)/ 2000A (25A 20ms)/ 20kA (25A 20ms)
    • Test Current: 20 Ohm 25A\n200 Ohm 2.3A\n2000 Ohm 15mA
    • Test Period: 20 Ohm (20ms)\n200 Ohm (40ms)\n2000 Ohm (280ms)
    • Voltage: 110V-260V +/- 2%rdg +/- 4dgt
  4. TRUSCO Tang Ampere
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Tang Ampere
    Deskripsi:
    Use:Current measurement of electrical work in the building. Current measurement of a motor vehicle.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 600
    • Continuous Opreration Time: 190 hours
    • DC Voltage (V): 600
    • Detection System: Average Value Rectification (MEAN)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 71 x 37 x 190
    • Direct Current (A): 600
    • Maximum Display: 4000 Count
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
    • Power: AAA Batteries x 2 (not Included)
    • Resistance (omega): 40M
    • Set Items: Instruction Manual, Soft Case, Test Leads
    • Weight (g): 220
  5. KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanah
    atribut:
    • Continuity (ohm): Buzzer sound < 30
    • Resistance (ohm): 200/2000/20k/200K/2000K +/- (0.8% + 2d)
    • Accessories: Test leads, 4 wire cables, 2 iron rods and carrying case
    • Battery Test (V): 9 and 1.5 +/- (1%+2d)
    • DC Current (A): 2000u/20m/200m/10m +/- (1% + 2d)
    • Diode Test: Test current 1mA, Open circuit voltage 2.8V
    • Power Supply: 9V Battery
    • Voltage (V): 200m/2000m/20/200/600 +/- (0.8% + 3d) (DC); 200/600 +/- (1.2% + 10d) (AC)
  6. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  7. KYORITSU Earth Resistance & Resistivity Tester
    Mulai

    Rp50.999.900

    KYORITSU Earth Resistance & Resistivity Tester
    atribut:
    • Resolution: 0,001Ohm/0,01/0,1/1/10/100 Ohm
    • Measuring Range: 0.03 - 2.099 Ohm/ 0.03 - 20.99 Ohm/ 0.3 - 209.9 Ohm/ 3 - 2099 Ohm/ 0.03k - 20.99 kiloOhm/ 0.3k - 209.9 kiloOhm
    • Communication Interface: Model 8212-USB Optical Adaptor
    • Dimension (LxWxD): 167x185x89 mm
    • Earth Resistance: 2Ohm/20/200/2000/20KiloOhm/200KiloOhm
    • Memory Capacity : 800 data
    • Power Supply: DC12V : sizeAA manganese dry battery (R6) x8_x000D_ (Auto power off: approx. 5 minutes)
  8. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  12. Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  13. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  14. KYORITSU Earth Clamp Testers (Tang Ampere Grounding)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KYORITSU Earth Clamp Testers (Tang Ampere Grounding)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 246x120x54 (LxWxD)
    • Conductor Size (mm): Approx. 32
    • Current Consumption (mA): Approx. 50 (max.100)
    • Earth Resistance Auto Range (ohm): 20.00/200.00/1500
    • Over Range Indication: \"OL\"is displayed when input exceeds the upper limit of a measuring range
    • Response Time (s): Approx. 7 (Earth resistance); Approx. 24 (AC current)
Daftar Harga harga ohm meter Terbaru October 2026
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
Hioki Tang Ampere AC/DCRp8.499.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
KYORITSU LOOP/PFC/PSC TestersRp8.899.900
TRUSCO Tang AmpereRp2.499.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
KYORITSU Tang Ampere LeakageRp6.399.900
KRISBOW Alat Ukur Ketahanan TanahRp3.299.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
KYORITSU Earth Resistance & Resistivity TesterRp50.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)